Mersen - Parafoudre T2+3, débrochable - Uc 320V 10kA - C12 (1Ph+N) - 83230302


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de conducteurs (sans mise à la terre) - 2
courant de décharge nominal (8/20) - 10 kA
tension nominale AC - 230 V
niveau de protection - 1.5 kV
mode de pose - Rail DIN 35 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Surge-Trap®
Voir tous les produits de cette sérieEAN
8435297849278
Réf. Sonepar
00155056911
Réf. Fournisseur
83230302
Réf. Commerciale
Mersen
nombre de conducteurs (sans mise à la terre):
2
courant de décharge nominal (8/20):
10 kA
tension nominale AC:
230 V
niveau de protection:
1.5 kV
mode de pose:
Rail DIN 35 mm
schéma de liaison:
Non
Schéma de liaison IT:
Oui
schéma de liaison TN:
Oui
schéma de liaison N-C:
Non
schéma de liaison TN-C-S:
Non
schéma de liaison TN-S:
Non
schéma de liaison TT:
Oui
autre schéma de liaison:
Non
courant de choc de décharge max. (8/20):
10 kA
tension max de régime permanent:
420 V
niveau de protection L-N:
1.5 kV
niveau de protection N-PE:
1.8 kV
protection max. contre les surintensités, connexion parallèle (fusible):
63 A
protection max. contre les surintensités, connexion en série (fusible):
63 A
résistance de court-circuit (Isccr):
1 kA
protection intégrée contre les courts-circuits:
Non
fusible auxiliaire intégré:
Non
sans courant de fuite:
Non
taille (DIN):
1 TE
section de conducteur rigide max. (monofilaire/multifilaire):
2.5 mm²
section de conducteur flexible max. (fil fin):
2.5 mm²
avec contact de signalisation à distance:
Non
signalisation au niveau de l'appareil:
optique
classe d'essai type 2:
Oui
indice de protection (IP):
IP20
Les Atouts de la gamme:
STL T23 est la série de dispositifs combinés robustes de 10-20 kV type 2+3/ classe II+III destinés à la protection contre les surtensions qui offrent un niveau de protection très fin, conformément à la norme EN/CEI 61643. Adapté pour la protection des luminaires extérieurs à LED (lampadaires). En raison de l’exposition de l’électronique des LED extrêmement sensible aux surtensions induites par la foudre, STL T23 est une solution largement répandue sur le marché parmi les fabricants OEM de systèmes d’éclairage à LED.