Mersen - Parafoudre T2+3, débrochable - Uc 320V 10kA - C2 (1Ph+N) - 83230301

MERSEN FRANCE
CopieCopie
Mersen - Parafoudre T2+3, débrochable - Uc 320V 10kA - C2 (1Ph+N)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension nominale AC - 230 V

  • niveau de protection - 1.5 kV

  • mode de pose - montage direct

  • tension max de régime permanent - 320 V

  • fusible auxiliaire intégré - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8435297849513

Réf. Sonepar

00155784951

Réf. Fournisseur

83230301

Réf. Commerciale

Mersen

tension nominale AC:

230 V

niveau de protection:

1.5 kV

mode de pose:

montage direct

tension max de régime permanent:

320 V

fusible auxiliaire intégré:

Non

taille (DIN):

autre

section de conducteur rigide max. (monofilaire/multifilaire):

2.5 mm²

avec contact de signalisation à distance:

Non

signalisation au niveau de l'appareil:

optique

classe d'essai type 2:

Oui

Parafoudre de type 2+3 - Type de système : C2 (1Ph+N) - Un : 230 VAC - Uc : 320 V - Imax(8/20) : 10 kA - In(8/20)@Up : 5 kA - Uoc : 10 kV - Up : ? 1,5 kV (L1-L2) - IL : 10 A