Mersen - Parafoudre T2, débrochable - Uc 150V 40kA - TT (1Ph+N) - M - 83020115


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de conducteurs (sans mise à la terre) - 2
courant de décharge nominal (8/20) - 40 kA
tension nominale AC - 120 V
niveau de protection - 0.9 kV
mode de pose - Rail DIN 35 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Surge-Trap®
Voir tous les produits de cette sérieEAN
8435297850717
Réf. Sonepar
00155057100
Réf. Fournisseur
83020115
Réf. Commerciale
Mersen
nombre de conducteurs (sans mise à la terre):
2
courant de décharge nominal (8/20):
40 kA
tension nominale AC:
120 V
niveau de protection:
0.9 kV
mode de pose:
Rail DIN 35 mm
schéma de liaison:
Non
Schéma de liaison IT:
Non
schéma de liaison TN:
Non
schéma de liaison N-C:
Non
schéma de liaison TN-C-S:
Non
schéma de liaison TN-S:
Oui
schéma de liaison TT:
Oui
autre schéma de liaison:
Non
courant de choc de décharge max. (8/20):
40 kA
tension max de régime permanent:
150 V
niveau de protection L-N:
0.9 kV
niveau de protection N-PE:
1.5 kV
protection max. contre les surintensités, connexion parallèle (fusible):
125 A
protection max. contre les surintensités, connexion en série (fusible):
125 A
résistance de court-circuit (Isccr):
25 kA
protection intégrée contre les courts-circuits:
Non
fusible auxiliaire intégré:
Non
sans courant de fuite:
Non
taille (DIN):
2 TE
section de conducteur rigide max. (monofilaire/multifilaire):
35 mm²
section de conducteur flexible max. (fil fin):
25 mm²
avec contact de signalisation à distance:
Oui
signalisation au niveau de l'appareil:
optique
classe d'essai type 2:
Oui
indice de protection (IP):
IP20
Les Atouts de la gamme:
STP T2 40 est la série de dispositifs de type 2/ classe II destinés à la protection contre les surtensions, conformément à la norme EN/CEI 61643-11 et UL 1449 4th Ed. Convient comme deuxième niveau de la protection dans les tableaux d’alimentation électrique dans lesquels des dispositifs de protection de type 1 sont installés en amont ou comme premier niveau de la protection dans les applications tertiaires ou d’autres applications qui ne sont pas exposées aux impacts directs de foudre et dépourvues de dispositif de protection externe contre la foudre.