Mersen - Porte fus - Miniature - 5x20 mm - 250VAC - 16A - 1P - J225707


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
taille - 5x20 mm
calibre/courant nominal assigné (In) - 16 A
tension assignée (Ue) - 250 V
Emballage et conditions
12 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8430399004617
Réf. Sonepar
00155225707
Réf. Fournisseur
J225707
Réf. Commerciale
Mersen
taille:
5x20 mm
calibre/courant nominal assigné (In):
16 A
tension assignée (Ue):
250 V
Porte-fusible - Basse tension - Miniature - Taille : 5 x 20 mm - Tension Nominale : 250 VAC - Courant Nominal : 16 A - Nombres de pôles : 1P