Mersen - Porte fus - Ultra Rapide - Cylindrique - 20x127 mm - 100A - 3P - PRE - H097228

MERSEN FRANCE
CopieCopie
Mersen - Porte fus - Ultra Rapide - Cylindrique - 20x127 mm - 100A - 3P - PRE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles - 3

  • pour taille de fusible - autre

  • tension nominale - 1500 V

  • mode de pose - fixation à vis

  • pôle neutre sectionné simultanément - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3605340144192

Réf. Sonepar

00155097228

Réf. Fournisseur

H097228

Réf. Commerciale

Mersen

nombre de pôles:

3

pour taille de fusible:

autre

tension nominale:

1500 V

mode de pose:

fixation à vis

pôle neutre sectionné simultanément:

Non

verrouillable:

Non

affichage de défaillances optique:

Non

Porte-fusible - Ultra Rapide - Cylindrique - Taille : 20 x 127 mm - Courant Nominal : 100 A - Nombres de pôles : 3P - PRE