Mersen - Porte fus - Ultra Rapide - Cylindrique - 20x127 mm - 80A - 2P - PRE - G097227

MERSEN FRANCE
CopieCopie
Mersen - Porte fus - Ultra Rapide - Cylindrique - 20x127 mm - 80A - 2P - PRE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles - 2

  • pour taille de fusible - autre

  • tension nominale - 1500 V

  • mode de pose - fixation à vis

  • pôle neutre sectionné simultanément - Non

Emballage et conditions

  • 2 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3605340144185

Réf. Sonepar

00155014418

Réf. Fournisseur

G097227

Réf. Commerciale

Mersen

nombre de pôles:

2

pour taille de fusible:

autre

tension nominale:

1500 V

mode de pose:

fixation à vis

pôle neutre sectionné simultanément:

Non

verrouillable:

Non

affichage de défaillances optique:

Non

Porte-fusible - Ultra Rapide - Cylindrique - Taille : 20 x 127 mm - Courant Nominal : 80 A - Nombres de pôles : 2P - PRE