Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Mersen - Porte fus - Ultra Rapide - Cylindrique - 27x60 mm - 125A - 3P - PRE - K220073

MERSEN FRANCE
CopieCopie
Mersen - Porte fus - Ultra Rapide - Cylindrique - 27x60 mm - 125A - 3P - PRE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles - 3

  • pour taille de fusible - 27x60 mm

  • tension nominale - 1000 V

  • mode de pose - fixation à vis

  • pôle neutre sectionné simultanément - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3605340241747

Réf. Sonepar

00155220073

Réf. Fournisseur

K220073

Réf. Commerciale

Mersen

nombre de pôles:

3

pour taille de fusible:

27x60 mm

tension nominale:

1000 V

mode de pose:

fixation à vis

pôle neutre sectionné simultanément:

Non

verrouillable:

Non

affichage de défaillances optique:

Non

Porte-fusible - Ultra Rapide - Cylindrique - Taille : 27 x 60 mm - Courant Nominal : 125 A - Nombres de pôles : 3P - PRE