Mersen - Porte-fusible 1000VDC 10x38mm (Midget) 32A 1 pôle Ressort de pression IP65 - USGM1HEL

MERSEN FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles - 1

  • pour taille de fusible - 10x38 mm

  • tension nominale - 1000 V

  • mode de pose - rail DIN

  • pôle neutre sectionné simultanément - Non

Emballage et conditions

  • 12 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

782001437985

Réf. Sonepar

00155052067

Réf. Fournisseur

USGM1HEL

Réf. Commerciale

Mersen

nombre de pôles:

1

pour taille de fusible:

10x38 mm

tension nominale:

1000 V

mode de pose:

rail DIN

pôle neutre sectionné simultanément:

Non

verrouillable:

Non

affichage de défaillances optique:

Non

largeur en nombre de modules:

1

profondeur d'encastrement:

104.9 mm

indice de protection (IP):

IP65

Porte-fusible UltraSafe™ 1000VDC 10x38mm (Midget) 32A 1 pôle Ressort de pression IP65

Les Atouts de la gamme:

Les porte-fusibles Mersen de la série USGM offrent la solution la plus simple, la plus rapide et la plus fiable disponible sur le marché. Mersen est le premier fabricant à offrir une technologie de terminaison de câble sans vis, à pression par ressort, dans un porte-fusible, offrant ainsi le meilleur des deux technologies à ses clients. Vous pouvez maintenant apprécier les avantages combinés de la sécurité, de la facilité d'utilisation, des coûts de main-d'oeuvre moins élevés et de la fiabilité des porte-fusibles UltraSafe et de la technologie de pression à ressort.