Mersen - Porte-fusible 14x51 CEI 690VAC 690VDC 1 pôle + N IP20 - T331010

MERSEN FRANCE
CopieCopie
Mersen - Porte-fusible 14x51 CEI 690VAC 690VDC 1 pôle + N IP20

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles - 2

  • pour taille de fusible - 14x51 mm

  • tension nominale - 690 V

  • mode de pose - rail DIN

  • pôle neutre sectionné simultanément - Oui

Emballage et conditions

  • 3 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Modulostar® CMS14, Porte-fusibles modulaires

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

8430399000183

Réf. Sonepar

00155330840

Réf. Fournisseur

T331010

Marque

Mersen

nombre de pôles:

2

pour taille de fusible:

14x51 mm

tension nominale:

690 V

mode de pose:

rail DIN

pôle neutre sectionné simultanément:

Oui

verrouillable:

Non

affichage de défaillances optique:

Non

largeur en nombre de modules:

2

profondeur d'encastrement:

76.5 mm

indice de protection (IP):

IP20

Porte-fusible Modulostar® Taille 14x51 CEI 690VAC 690VDC 1 pôle + N IP20

Les Atouts de la gamme:

La gamme innovante et complète de porte-fusibles Modulostar®.Les porte-fusibles modulaires sont protégés contre le toucher fortuit à un degré IP20, y compris pendant la manipulation du fusible. Les porte-fusibles Modulostar® sont disponibles en 1, 2, 3 ou 4 pôles, avec ou sans indicateur fusion-fusible, en version CEI ou CEI + UL. Ils peuvent être assemblés par l'utilisateur grâce au kit d'association multipolaire. Pour les tailles 14 et 22, possibilité d'utiliser des contacts auxiliaires (fournis avec les porte-fusibles ou commandés séparément). Les matériaux plastiques utilisés dans la gamme Modulostar® offrent une tenue mécanique et thermique optimale.