Mersen - Porte-fusible - 20x127 - 100A - 1500V - 3P - T097261


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 3
pour taille de fusible - autre
tension nominale - 1500 V
mode de pose - fixation à vis
pôle neutre sectionné simultanément - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3605340144543
Réf. Sonepar
00155097261
Réf. Fournisseur
T097261
Réf. Commerciale
Mersen
nombre de pôles:
3
pour taille de fusible:
autre
tension nominale:
1500 V
mode de pose:
fixation à vis
pôle neutre sectionné simultanément:
Non
verrouillable:
Non
affichage de défaillances optique:
Non