Mersen - Porte-fusible - 20x127 - 50A - 1500V - 1P - X097310


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 1
pour taille de fusible - autre
tension nominale - 1500 V
mode de pose - fixation à vis
pôle neutre sectionné simultanément - Non
Emballage et conditions
3 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3605340145076
Réf. Sonepar
00155014507
Réf. Fournisseur
X097310
Réf. Commerciale
Mersen
nombre de pôles:
1
pour taille de fusible:
autre
tension nominale:
1500 V
mode de pose:
fixation à vis
pôle neutre sectionné simultanément:
Non
verrouillable:
Non
affichage de défaillances optique:
Non