Mersen - Porte-fusible - 20x127 - 50A - 1500V - 1P - Contact auxiliaire - X220130

MERSEN FRANCE
CopieCopie
Mersen - Porte-fusible - 20x127 - 50A - 1500V - 1P - Contact auxiliaire

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles - 1

  • pour taille de fusible - autre

  • tension nominale - 1500 V

  • mode de pose - fixation à vis

  • pôle neutre sectionné simultanément - Non

Emballage et conditions

  • 2 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3605340242225

Réf. Sonepar

00155024222

Réf. Fournisseur

X220130

Réf. Commerciale

Mersen

nombre de pôles:

1

pour taille de fusible:

autre

tension nominale:

1500 V

mode de pose:

fixation à vis

pôle neutre sectionné simultanément:

Non

verrouillable:

Non

affichage de défaillances optique:

Non

Porte fusible pour fusible taille 20 x 127 - Intensité MAX : 50 A - Tension MAX : 1500 V - Nombres de pôles : 1P - Contact auxiliaire