Mersen - Porte-fusible 24VDC 10x38mm (Midget) 30A 1 pôle LED Ressort de pression IP65 - USGM1I-DC24


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 1
pour taille de fusible - 10x38 mm
tension nominale - 24 V
mode de pose - rail DIN
pôle neutre sectionné simultanément - Non
Emballage et conditions
12 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
UltraSafe? USGM - Midget
Voir tous les produits de cette sérieEAN
782001437961
Réf. Sonepar
00155052065
Réf. Fournisseur
USGM1I-DC24
Réf. Commerciale
Mersen
nombre de pôles:
1
pour taille de fusible:
10x38 mm
tension nominale:
24 V
mode de pose:
rail DIN
pôle neutre sectionné simultanément:
Non
verrouillable:
Non
affichage de défaillances optique:
Oui
largeur en nombre de modules:
1
profondeur d'encastrement:
104.9 mm
indice de protection (IP):
IP65
Les Atouts de la gamme:
Les porte-fusibles Mersen de la série USGM offrent la solution la plus simple, la plus rapide et la plus fiable disponible sur le marché. Mersen est le premier fabricant à offrir une technologie de terminaison de câble sans vis, à pression par ressort, dans un porte-fusible, offrant ainsi le meilleur des deux technologies à ses clients. Vous pouvez maintenant apprécier les avantages combinés de la sécurité, de la facilité d'utilisation, des coûts de main-d'oeuvre moins élevés et de la fiabilité des porte-fusibles UltraSafe et de la technologie de pression à ressort.