Mersen - Porte-fusible - 27x60 - 125A - 1000VAC / 1250VDC - 2P - J220072

MERSEN FRANCE
CopieCopie
Mersen - Porte-fusible - 27x60 - 125A - 1000VAC / 1250VDC - 2P

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles - 2

  • pour taille de fusible - 27x60 mm

  • tension nominale - 1000 V

  • mode de pose - fixation à vis

  • pôle neutre sectionné simultanément - Non

Emballage et conditions

  • 2 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3605340241730

Réf. Sonepar

00155024173

Réf. Fournisseur

J220072

Réf. Commerciale

Mersen

nombre de pôles:

2

pour taille de fusible:

27x60 mm

tension nominale:

1000 V

mode de pose:

fixation à vis

pôle neutre sectionné simultanément:

Non

verrouillable:

Non

affichage de défaillances optique:

Non

Porte fusible pour fusible taille 27 x 60 - Intensité MAX : 125 A - Tension MAX : 1000 VAC / 1250 VDC - Nombres de pôles : 2P