Mersen - Porte-fusible - 27x60 - 200A - 1000VAC / 1250VDC - 2P - Contact auxiliaire - S220632


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 2
pour taille de fusible - 22x58 mm
tension nominale - 1000 V
mode de pose - fixation à vis
pôle neutre sectionné simultanément - Non
Emballage et conditions
2 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3605340245592
Réf. Sonepar
00155024559
Réf. Fournisseur
S220632
Réf. Commerciale
Mersen
nombre de pôles:
2
pour taille de fusible:
22x58 mm
tension nominale:
1000 V
mode de pose:
fixation à vis
pôle neutre sectionné simultanément:
Non
verrouillable:
Non
affichage de défaillances optique:
Non