Mersen - Porte-fusible 600V AC/DC 10x38mm 30A 2 pôles LED Ressort de pression IP65 - USGM2I

MERSEN FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles - 2

  • pour taille de fusible - 10x38 mm

  • tension nominale - 600 V

  • mode de pose - rail DIN

  • pôle neutre sectionné simultanément - Non

Emballage et conditions

  • 6 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

782001437930

Réf. Sonepar

00155052062

Réf. Fournisseur

USGM2I

Réf. Commerciale

Mersen

nombre de pôles:

2

pour taille de fusible:

10x38 mm

tension nominale:

600 V

mode de pose:

rail DIN

pôle neutre sectionné simultanément:

Non

verrouillable:

Non

affichage de défaillances optique:

Oui

largeur en nombre de modules:

2

profondeur d'encastrement:

104.9 mm

indice de protection (IP):

IP65

Porte-fusible UltraSafe™ 600VAC 600VDC 10x38mm (Midget) 30A 2 pôles LED Ressort de pression IP65

Les Atouts de la gamme:

Les porte-fusibles Mersen de la série USGM offrent la solution la plus simple, la plus rapide et la plus fiable disponible sur le marché. Mersen est le premier fabricant à offrir une technologie de terminaison de câble sans vis, à pression par ressort, dans un porte-fusible, offrant ainsi le meilleur des deux technologies à ses clients. Vous pouvez maintenant apprécier les avantages combinés de la sécurité, de la facilité d'utilisation, des coûts de main-d'oeuvre moins élevés et de la fiabilité des porte-fusibles UltraSafe et de la technologie de pression à ressort.