Mersen - Porte-fusible 600VAC 600VDC Classe CC 3 pôles + N - C1062786


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 4
pour taille de fusible - autre
tension nominale - 600 V
mode de pose - rail DIN
pôle neutre sectionné simultanément - Oui
Emballage et conditions
3 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Modulostar® CUSCC
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3605340603057
Réf. Sonepar
00155060305
Réf. Fournisseur
C1062786
Réf. Commerciale
Mersen
nombre de pôles:
4
pour taille de fusible:
autre
tension nominale:
600 V
mode de pose:
rail DIN
pôle neutre sectionné simultanément:
Oui
verrouillable:
Non
affichage de défaillances optique:
Non
largeur en nombre de modules:
4
profondeur d'encastrement:
61.1 mm
indice de protection (IP):
IP20
Les Atouts de la gamme:
La gamme complète et innovante de porte-fusibles Mersen Modulostar®.Les porte-fusibles modulaires Modulostar® sont protégés contre le touché fortuit à un degré IP20, y compris pendant la manipulation du fusible. Les porte-fusibles Mersen CUSCC sont disponibles en 1, 2, 3 ou 4 pôles, avec ou sans indicateur visuel fusion-fusible. Ils peuvent être assemblés par l'utilisateur grâce au kit d'association multipolaire. Les matériaux plastiques utilisés dans la gamme Modulostar® offrent une tenue mécanique et thermique optimale.Cette gamme est particulièrement recommandée en combinaison des fusibles Mersen classe CC, type: ATDR, ATMR et ATQR.