Mersen - Porte-fusible 600VAC 600VDC Classe CC 30A 1 pôle Ressort de pression IP65 - USGCC1


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 1
pour taille de fusible - autre
tension nominale - 600 V
mode de pose - rail DIN
pôle neutre sectionné simultanément - Non
Emballage et conditions
12 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
UltraSafe? USGCC - Classe CC
Voir tous les produits de cette sérieEAN
782001438012
Réf. Sonepar
00155052070
Réf. Fournisseur
USGCC1
Réf. Commerciale
Mersen
nombre de pôles:
1
pour taille de fusible:
autre
tension nominale:
600 V
mode de pose:
rail DIN
pôle neutre sectionné simultanément:
Non
verrouillable:
Non
affichage de défaillances optique:
Non
largeur en nombre de modules:
1
profondeur d'encastrement:
104.9 mm
indice de protection (IP):
IP65
Les Atouts de la gamme:
Les porte-fusibles Mersen de la série USGCC offrent la solution la plus simple, la plus rapide et la plus fiable disponible sur le marché. Mersen est le premier fabricant à offrir une technologie de terminaison de câble sans vis, à pression par ressort, dans un porte-fusible, offrant ainsi le meilleur des deux technologies à ses clients. Vous pouvez maintenant apprécier les avantages combinés de la sécurité, de la facilité d'utilisation, des coûts de main-d'oeuvre moins élevés et de la fiabilité des porte-fusibles UltraSafe et de la technologie de pression à ressort.