Mersen - Porte-fusible 600VAC 600VDC Classe CC 30A 3 pôles Ressort de pression IP65 - USGCC3

MERSEN FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles - 3

  • pour taille de fusible - autre

  • tension nominale - 600 V

  • mode de pose - rail DIN

  • pôle neutre sectionné simultanément - Non

Emballage et conditions

  • 4 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

UltraSafe? USGCC - Classe CC

Voir tous les produits de cette série

EAN

782001438036

Réf. Sonepar

00155052072

Réf. Fournisseur

USGCC3

Réf. Commerciale

Mersen

nombre de pôles:

3

pour taille de fusible:

autre

tension nominale:

600 V

mode de pose:

rail DIN

pôle neutre sectionné simultanément:

Non

verrouillable:

Non

affichage de défaillances optique:

Non

largeur en nombre de modules:

3

profondeur d'encastrement:

104.9 mm

indice de protection (IP):

IP65

Porte-fusible UltraSafe™ 600VAC 600VDC Classe CC 30A 3 pôles Ressort de pression IP65

Les Atouts de la gamme:

Les porte-fusibles Mersen de la série USGCC offrent la solution la plus simple, la plus rapide et la plus fiable disponible sur le marché. Mersen est le premier fabricant à offrir une technologie de terminaison de câble sans vis, à pression par ressort, dans un porte-fusible, offrant ainsi le meilleur des deux technologies à ses clients. Vous pouvez maintenant apprécier les avantages combinés de la sécurité, de la facilité d'utilisation, des coûts de main-d'oeuvre moins élevés et de la fiabilité des porte-fusibles UltraSafe et de la technologie de pression à ressort.