Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Mersen - Porte-fusible 600VAC 600VDC Classe CC 4 pôles - D1062787

MERSEN FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles - 4

  • pour taille de fusible - autre

  • tension nominale - 600 V

  • mode de pose - rail DIN

  • pôle neutre sectionné simultanément - Non

Emballage et conditions

  • 3 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3605340603064

Réf. Sonepar

00155060306

Réf. Fournisseur

D1062787

Réf. Commerciale

Mersen

nombre de pôles:

4

pour taille de fusible:

autre

tension nominale:

600 V

mode de pose:

rail DIN

pôle neutre sectionné simultanément:

Non

verrouillable:

Non

affichage de défaillances optique:

Non

largeur en nombre de modules:

4

profondeur d'encastrement:

61.1 mm

indice de protection (IP):

IP20

Porte-fusible Modulostar® 600VAC 600VDC Classe CC 4 pôles

Les Atouts de la gamme:

La gamme complète et innovante de porte-fusibles Mersen Modulostar®.Les porte-fusibles modulaires Modulostar® sont protégés contre le touché fortuit à un degré IP20, y compris pendant la manipulation du fusible. Les porte-fusibles Mersen CUSCC sont disponibles en 1, 2, 3 ou 4 pôles, avec ou sans indicateur visuel fusion-fusible. Ils peuvent être assemblés par l'utilisateur grâce au kit d'association multipolaire. Les matériaux plastiques utilisés dans la gamme Modulostar® offrent une tenue mécanique et thermique optimale.Cette gamme est particulièrement recommandée en combinaison des fusibles Mersen classe CC, type: ATDR, ATMR et ATQR.