Mersen - Porte-fusible 600VAC/DC Classe J 60A 3P LED Connexion à plaque de pression IP65 - US6J3I


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 3
pour taille de fusible - autre
tension nominale - 600 V
mode de pose - rail DIN
pôle neutre sectionné simultanément - Non
Emballage et conditions
2 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
UltraSafe? US6J - Classe J
Voir tous les produits de cette sérieEAN
782001830915
Réf. Sonepar
00155211381
Réf. Fournisseur
US6J3I
Réf. Commerciale
Mersen
nombre de pôles:
3
pour taille de fusible:
autre
tension nominale:
600 V
mode de pose:
rail DIN
pôle neutre sectionné simultanément:
Non
verrouillable:
Non
affichage de défaillances optique:
Oui
largeur en nombre de modules:
3
profondeur d'encastrement:
121.9 mm
indice de protection (IP):
IP65
Les Atouts de la gamme:
Les porte-fusibles modulaires UltraSafe à 600Volt de Mersen pour les fusibles de Classe J offrent un nouveau niveau de sécurité pour l'installation ou le retrait des fusibles. Selon les Normes CEI les porte-fusibles UltraSafe sont reconnus « Fingersafe » à un niveau de protection IP20. L'US3J est conçu pour les fusibles à férule 30A de Classe J ou les fusibles français de 22 x 58 mm. L'US6J est calibré pour les fusibles 60A de Classe J. Les porte-fusibles UltraSafe sont disponibles à 1, 2 ou 3 pôles, avec ou sans indicateur de fusion visuel sur chaque pôle. Des ensembles multi-pôles peuvent être assemblés sur le chantier à l'aide d'ensembles de montage. Tous les modèles possèdent une fonction pour verrouillage en position « ouvert » permettant un changement de fusibles ou un travail d'entretien en toute sécurité. Les porte-fusibles US3J et US6J peuvent être installés rapidement sur un rail DIN et ils disposent d'un système de verrouillage unique qui restera ouvert afin de permettre un repositionnement futur du porte-fusibles. Ils sont fabriqués de polyamide robuste et durable.* Les porte-fusibles ne sont pas homologués UL si installés avec les fusibles français à capsules.PORTE-FUSIBLES RECOMMANDÉS:*US3J, US6J avec les fusibles AJT, A4J, HSJ