Mersen - Porte-fusible - 6x32 - préhenseur - 1P - N091483

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
dimensions du microfusible - 6,3x32 mm
calibre/courant nominal assigné (In) - 32 A
tension assignée (Ue) - 690 V
mode de pose - autre
type de connexion - raccordement à vis
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3605340101805
Réf. Sonepar
00155091483
Réf. Fournisseur
N091483
Marque
Mersen
dimensions du microfusible:
6,3x32 mm
calibre/courant nominal assigné (In):
32 A
tension assignée (Ue):
690 V
mode de pose:
autre
type de connexion:
raccordement à vis
type de courant:
AC


