Mersen - Porte-fusible 800VAC 1000VDC UL 14x51 3 p Indicateur visuel 2x Microcontact IP20 - W331150


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- nombre de pôles - 3 
- pour taille de fusible - 14x51 mm 
- tension nominale - 750 V 
- mode de pose - rail DIN 
- pôle neutre sectionné simultanément - Non 
Emballage et conditions
- 2 unité(s) 
- Produit non retournable 
Gamme
UltraSafe? US14, Porte-fusibles modulaires
Voir tous les produits de cette gammeEAN
782001311124
Réf. Sonepar
00155330910
Réf. Fournisseur
W331150
Marque
Mersen
nombre de pôles:
3
pour taille de fusible:
14x51 mm
tension nominale:
750 V
mode de pose:
rail DIN
pôle neutre sectionné simultanément:
Non
verrouillable:
Non
affichage de défaillances optique:
Oui
largeur en nombre de modules:
3
profondeur d'encastrement:
76.5 mm
indice de protection (IP):
IP20
Les Atouts de la gamme:
La gamme innovante et complète de porte-fusibles Ultrasafe™.Les porte-fusibles modulaires sont protégés contre le toucher fortuit à un degré IP20, y compris pendant la manipulation du fusible. Les porte-fusibles Ultrasafe® sont disponibles en 1, 2, 3 ou 4 pôles, avec ou sans indicateur fusion-fusible, en version UL + CEI. Ils peuvent être assemblés par l'utilisateur grâce au kit d'association multipolaire. Pour cette taille, il est possible d'utiliser des contacts auxiliaires (fournis avec les porte-fusibles ou commandés séparément). Les matériaux plastiques utilisés dans la gamme Ultrasafe® offrent une tenue mécanique et thermique optimale.


