Mersen - Porte-fusible 800VAC 800VDC 27x60 1 pôle + N Cosses Faston IP20 - S210581

MERSEN FRANCE
CopieCopie
Mersen - Porte-fusible 800VAC 800VDC 27x60 1 pôle + N Cosses Faston IP20

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles - 2

  • pour taille de fusible - 27x60 mm

  • tension nominale - 800 V

  • mode de pose - rail DIN

  • pôle neutre sectionné simultanément - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Modulostar® CMS27 - Ultrasafe? US27 , Porte-fusibl

Voir tous les produits de cette série

EAN

3605340230185

Réf. Sonepar

00155210581

Réf. Fournisseur

S210581

Réf. Commerciale

Mersen

nombre de pôles:

2

pour taille de fusible:

27x60 mm

tension nominale:

800 V

mode de pose:

rail DIN

pôle neutre sectionné simultanément:

Oui

verrouillable:

Non

affichage de défaillances optique:

Non

largeur en nombre de modules:

2

profondeur d'encastrement:

93.5 mm

indice de protection (IP):

IP20

Porte-fusible Modulostar® 800VAC 800VDC Taille du fusible 27x60 1 pôle + N Cosses Faston IP20

Les Atouts de la gamme:

La gamme complète et innovante de porte-fusibles Mersen Modulostar®.Les porte-fusibles modulaires Modulostar® sont protégés contre le touché fortuit à un degré IP20, y compris pendant la manipulation du fusible.Les porte-fusibles Mersen de taille 27 sont disponibles en 1, 2, 3 ou 4 pôles, avec ou sans indicateur visuel fusion-fusible et sont conformes aux normes CEI et UL.Ils peuvent être assemblés par l'utilisateur grâce au kit d'association multipolaire. La gamme offre la possibilité d'utiliser des contacts auxiliaires (fournis avec le porte fusible ou commandés séparément)afin de permettre l'indication à distance.Les matériaux plastiques utilisés dans la gamme Modulostar® offrent une tenue mécanique et thermique optimale.