Mersen - Porte-fusible 800VAC 800VDC UL 27x60 2 p Indicateur visuel Cosse annulaire IP20 - C223516


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 2
pour taille de fusible - 27x60 mm
tension nominale - 800 V
mode de pose - rail DIN
pôle neutre sectionné simultanément - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Modulostar® CMS27 - Ultrasafe? US27 , Porte-fusibl
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3605340261868
Réf. Sonepar
00155223516
Réf. Fournisseur
C223516
Réf. Commerciale
Mersen
nombre de pôles:
2
pour taille de fusible:
27x60 mm
tension nominale:
800 V
mode de pose:
rail DIN
pôle neutre sectionné simultanément:
Non
affichage de défaillances optique:
Oui
largeur en nombre de modules:
2
profondeur d'encastrement:
93.5 mm
indice de protection (IP):
IP20
Les Atouts de la gamme:
La gamme complète et innovante de porte-fusibles Mersen Modulostar®.Les porte-fusibles modulaires Modulostar® sont protégés contre le touché fortuit à un degré IP20, y compris pendant la manipulation du fusible.Les porte-fusibles Mersen de taille 27 sont disponibles en 1, 2, 3 ou 4 pôles, avec ou sans indicateur visuel fusion-fusible et sont conformes aux normes CEI et UL.Ils peuvent être assemblés par l'utilisateur grâce au kit d'association multipolaire. La gamme offre la possibilité d'utiliser des contacts auxiliaires (fournis avec le porte fusible ou commandés séparément)afin de permettre l'indication à distance.Les matériaux plastiques utilisés dans la gamme Modulostar® offrent une tenue mécanique et thermique optimale.