Mersen - Porte-fusible 8x32 CEI 400VAC 2 pôles Indicateur visuel IP20 - S1062685

MERSEN FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles - 2

  • pour taille de fusible - autre

  • tension nominale - 400 V

  • mode de pose - rail DIN

  • pôle neutre sectionné simultanément - Non

Emballage et conditions

  • 6 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3605340602531

Réf. Sonepar

00155060253

Réf. Fournisseur

S1062685

Réf. Commerciale

Mersen

nombre de pôles:

2

pour taille de fusible:

autre

tension nominale:

400 V

mode de pose:

rail DIN

pôle neutre sectionné simultanément:

Non

verrouillable:

Non

affichage de défaillances optique:

Oui

largeur en nombre de modules:

2

profondeur d'encastrement:

61.1 mm

indice de protection (IP):

IP20

Porte-fusible Modulostar® Taille 8x32 CEI 400VAC 2 pôles Avec Indicateur visuel IP20

Les Atouts de la gamme:

La gamme innovante et complète de porte-fusibles Modulostar®.Les porte-fusibles modulaires sont protégés contre le toucher fortuit à un degré IP20, y compris pendant la manipulation du fusible. Les porte-fusibles Modulostar® sont disponibles en 1, 2, 3 ou 4 pôles, avec ou sans indicateur fusion-fusible. Ils peuvent être assemblés par l'utilisateur grâce au kit d'association multipolaire. Les matériaux plastiques utilisés dans la gamme Modulostar® offrent une tenue mécanique et thermique optimale.