Mersen - Porte-fusible IEC+UL/CSA 10x38 800VAC 1000VDC 2 pôles Indicateur visuel IP20 - F1062720

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 2
pour taille de fusible - 10x38 mm
tension nominale - 800 V
mode de pose - rail DIN
pôle neutre sectionné simultanément - Non
Emballage et conditions
6 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Modulostar® CUS10
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3605340602814
Réf. Sonepar
00155060281
Réf. Fournisseur
F1062720
Marque
Mersen
nombre de pôles:
2
pour taille de fusible:
10x38 mm
tension nominale:
800 V
mode de pose:
rail DIN
pôle neutre sectionné simultanément:
Non
verrouillable:
Non
affichage de défaillances optique:
Oui
largeur en nombre de modules:
2
profondeur d'encastrement:
61.1 mm
indice de protection (IP):
IP20
Les Atouts de la gamme:
La gamme innovante et complète de porte-fusibles Modulostar®.Les porte-fusibles modulaires sont protégés contre le toucher fortuit à un degré IP20, y compris pendant la manipulation du fusible. Les porte-fusibles Modulostar® sont disponibles en 1, 2, 3 ou 4 pôles, avec ou sans indicateur fusion-fusible, en version UL+CEI. Ils peuvent être assemblés par l'utilisateur grâce au kit d'association multipolaire. Les matériaux plastiques utilisés dans la gamme Modulostar® offrent une tenue mécanique et thermique optimale.



