Mersen - Porte-fusible IEC+UL/CSA 10x38 800VAC 1000VDC 4 pôles Indicateur visuel IP20 - Z1062714

MERSEN FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles - 4

  • pour taille de fusible - 10x38 mm

  • tension nominale - 800 V

  • mode de pose - rail DIN

  • pôle neutre sectionné simultanément - Non

Emballage et conditions

  • 3 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3605340602760

Réf. Sonepar

00155060276

Réf. Fournisseur

Z1062714

Réf. Commerciale

Mersen

nombre de pôles:

4

pour taille de fusible:

10x38 mm

tension nominale:

800 V

mode de pose:

rail DIN

pôle neutre sectionné simultanément:

Non

verrouillable:

Oui

affichage de défaillances optique:

Oui

largeur en nombre de modules:

4

profondeur d'encastrement:

61.1 mm

indice de protection (IP):

IP20

Porte-fusible IEC+UL/CSA Modulostar® Taille 10x38 800VAC UL 1000VDC UL 4 pôles Avec Indicateur visuel IP20 Montage sur rail DIN

Les Atouts de la gamme:

La gamme innovante et complète de porte-fusibles Modulostar®.Les porte-fusibles modulaires sont protégés contre le toucher fortuit à un degré IP20, y compris pendant la manipulation du fusible. Les porte-fusibles Modulostar® sont disponibles en 1, 2, 3 ou 4 pôles, avec ou sans indicateur fusion-fusible, en version UL+CEI. Ils peuvent être assemblés par l'utilisateur grâce au kit d'association multipolaire. Les matériaux plastiques utilisés dans la gamme Modulostar® offrent une tenue mécanique et thermique optimale.