Mersen - Porte-fusible taille 5x20 - Circuit électronique - V204948


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
dimensions du microfusible - 5x20 mm
calibre/courant nominal assigné (In) - 6.3 A
tension assignée (Ue) - 250 V
mode de pose - autre
type de connexion - raccordement à vis
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3605340184396
Réf. Sonepar
00155204948
Réf. Fournisseur
V204948
Réf. Commerciale
Mersen
dimensions du microfusible:
5x20 mm
calibre/courant nominal assigné (In):
6.3 A
tension assignée (Ue):
250 V
mode de pose:
autre
type de connexion:
raccordement à vis
type de courant:
AC