Mersen - Porte-fusible taille 5x20 - Circuit électronique - Y204951

MERSEN FRANCE
CopieCopie
Mersen - Porte-fusible taille 5x20 - Circuit électronique

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • dimensions du microfusible - 5x20 mm

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 6.3 A

  • tension assignée (Ue) - 250 V

  • mode de pose - autre

  • type de connexion - autre

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3605340184488

Réf. Sonepar

00155204951

Réf. Fournisseur

Y204951

Réf. Commerciale

Mersen

dimensions du microfusible:

5x20 mm

calibre/courant nominal assigné (In):

6.3 A

tension assignée (Ue):

250 V

mode de pose:

autre

type de connexion:

autre

type de courant:

AC

Porte fusible pour fusible miniature taille 5 x 20 - Calibre : 6,3 A - Tension : 250 V Montage circuit électronique