Mersen - Porte-fusible UL/CSA USFM - Class CC - 30A - 600V - 3P - USFMCC

MERSEN FRANCE
CopieCopie
Mersen - Porte-fusible UL/CSA USFM - Class CC - 30A - 600V - 3P

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 30 A

  • tension assignée (Ue) - 600 V

  • caractéristique de déclenchement (type/courbe) - CC

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

782001356804

Réf. Sonepar

00155302762

Réf. Fournisseur

USFMCC

Réf. Commerciale

Mersen

calibre/courant nominal assigné (In):

30 A

tension assignée (Ue):

600 V

caractéristique de déclenchement (type/courbe):

CC

Porte fusible UL/CSA USFM - Class CC - 30 A - 600 V - 3P