Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Mersen - Porte-fusible UL/CSA USFM - Class CC - 30A - 600V - 3P - Voyant + micro contact - USFMCCMI

MERSEN FRANCE
CopieCopie
Mersen - Porte-fusible UL/CSA USFM - Class CC - 30A - 600V - 3P - Voyant + micro contact

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 30 A

  • tension assignée (Ue) - 600 V

  • caractéristique de déclenchement (type/courbe) - CC

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

782001356835

Réf. Sonepar

00155302764

Réf. Fournisseur

USFMCCMI

Marque

Mersen

calibre/courant nominal assigné (In):

30 A

tension assignée (Ue):

600 V

caractéristique de déclenchement (type/courbe):

CC

Porte fusible UL/CSA USFM - Class CC - 30 A - 600 V - 3P - Voyant + micro contact