Mersen - SAFETY COVER 250V 100A HKR - DFC-4

MERSEN FRANCE
CopieCopie
Mersen - SAFETY COVER 250V 100A HKR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 100 A

  • tension assignée (Ue) - 250 V

Emballage et conditions

  • 3 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

782001753672

Réf. Sonepar

00155211384

Réf. Fournisseur

DFC-4

Réf. Commerciale

Mersen

calibre/courant nominal assigné (In):

100 A

tension assignée (Ue):

250 V

SAFETY COVER 250V 100A HKR