Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Mersen - SAFETY COVER 250V 30A HKR IND - DFC-9I

MERSEN FRANCE
CopieCopie
Mersen - SAFETY COVER 250V 30A HKR IND

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Emballage et conditions

  • 3 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

782001753818

Réf. Sonepar

00155217011

Réf. Fournisseur

DFC-9I

Réf. Commerciale

Mersen

SAFETY COVER 250V 30A HKR IND