Mersen - SAFETY COVER 600V 100A J - DFC-3


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
calibre/courant nominal assigné (In) - 100 A
tension assignée (Ue) - 600 V
caractéristique de déclenchement (type/courbe) - J
Emballage et conditions
3 unité(s)
Produit non retournable
EAN
782001753665
Réf. Sonepar
00155201647
Réf. Fournisseur
DFC-3
Réf. Commerciale
Mersen
calibre/courant nominal assigné (In):
100 A
tension assignée (Ue):
600 V
caractéristique de déclenchement (type/courbe):
J
SAFETY COVER 600V 100A J