Mersen - SAFETY COVER 600V 60A HKR - DFC-5


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
calibre/courant nominal assigné (In) - 60 A
tension assignée (Ue) - 600 V
Emballage et conditions
3 unité(s)
Produit non retournable
EAN
782001753689
Réf. Sonepar
00155212413
Réf. Fournisseur
DFC-5
Réf. Commerciale
Mersen
calibre/courant nominal assigné (In):
60 A
tension assignée (Ue):
600 V
SAFETY COVER 600V 60A HKR