Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Mersen - Série FSPDB UL 1059 600V 175A - 175A 1 pôle 1 - 4 - FSPDB2C

MERSEN FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension assignée (Ue) - 600 V

  • finition raccordement électrique 1 - autre

  • mode de pose - autre

  • finition raccordement électrique 2 - autre

  • matériau du corps isolant - thermoplastique

Emballage et conditions

  • 3 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

FSPDB Series UL 1059 Finger-Safe Power Distributio

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

782001319618

Réf. Sonepar

00155232796

Réf. Fournisseur

FSPDB2C

Marque

Mersen

tension assignée (Ue):

600 V

finition raccordement électrique 1:

autre

mode de pose:

autre

finition raccordement électrique 2:

autre

matériau du corps isolant:

thermoplastique

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

autre

largeur:

56.1 mm

hauteur:

56.1 mm

profondeur:

87.6 mm

finition antidéflagrante 'Ex e':

Oui

plaque de fermeture requise:

Oui

étages reliés à l'intérieur:

Oui

FSPDB Series UL 1059 Finger-Safe Power Distribution Block 600V 175A - 175A 1 pôle 1 - 4 ouvertures; 2/0 - #14 --- #2 - #14

Les Atouts de la gamme:

Les FSPDB de Mersen offrent un nouveau niveau de sécurité et une facilité d‘installation des blocs de distribution. Le niveau de sécurité IP20 des FSPDB éliminent l‘utilisation de couvercles spéciaux ou plaques de plexiglas pour protéger vos panneaux. Les FSPDB (formats de 1 à 4) se montent facilement et rapidement sur rail DIN de 35 mm. Leur conception modulaire permet des applications multipolaires grâce à l‘utilisation de tiges d'assemblages. Les FSPDB fournissent une méthode pratique d‘épisser les câbles, de diviser l‘alimentation primaire en une variété de circuits secondaires ou de fournir un point de jonction fixe.