Mersen - Set of 3xCT 250/5A-5VA-class1 - Y1200184

MERSEN FRANCE
CopieCopie
Mersen - Set of 3xCT 250/5A-5VA-class1

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - ensemble de transformateur de courant triphasé

  • courant assigné primaire In - 250 A

  • courant assigné secondaire - 5 A

  • facteur de limite de surintensité - FS 5

  • avec protection contre les contacts accidentels - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

9008567016022

Réf. Sonepar

00155701602

Réf. Fournisseur

Y1200184

Réf. Commerciale

Mersen

modèle:

ensemble de transformateur de courant triphasé

courant assigné primaire In:

250 A

courant assigné secondaire:

5 A

facteur de limite de surintensité:

FS 5

avec protection contre les contacts accidentels:

Non

fixation par encliquetage:

Non

avec barre en cuivre:

Non

raccord secondaire:

raccordement à vis

nombre d'entrées primaires:

3

Set of 3xCT 250/5A-5VA-class1