Mersen - Set of 3xCT 400/5A-5VA-class1 - Z1200185

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - ensemble de transformateur de courant triphasé
courant assigné primaire In - 400 A
courant assigné secondaire - 5 A
facteur de limite de surintensité - FS 5
avec protection contre les contacts accidentels - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
MULTIVERT®
Voir tous les produits de cette sérieEAN
9008567016039
Réf. Sonepar
00155701603
Réf. Fournisseur
Z1200185
Réf. Commerciale
Mersen
modèle:
ensemble de transformateur de courant triphasé
courant assigné primaire In:
400 A
courant assigné secondaire:
5 A
facteur de limite de surintensité:
FS 5
avec protection contre les contacts accidentels:
Non
fixation par encliquetage:
Non
avec barre en cuivre:
Non
raccord secondaire:
raccordement à vis
nombre d'entrées primaires:
3