Mersen - SI 6.32 LC - J091939

MERSEN FRANCE
CopieCopie
Mersen - SI 6.32 LC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • dimensions du microfusible - 6,3x32 mm

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 32 A

  • tension assignée (Ue) - 690 V

  • mode de pose - autre

  • type de connexion - raccordement à vis

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3605340105810

Réf. Sonepar

00155091939

Réf. Fournisseur

J091939

Réf. Commerciale

Mersen

dimensions du microfusible:

6,3x32 mm

calibre/courant nominal assigné (In):

32 A

tension assignée (Ue):

690 V

mode de pose:

autre

type de connexion:

raccordement à vis

type de courant:

AC

SI 6.32 LC