Mersen - SI 6.32 LC PRE - R091946

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
dimensions du microfusible - 6,3x32 mm
calibre/courant nominal assigné (In) - 32 A
tension assignée (Ue) - 690 V
mode de pose - autre
type de connexion - raccordement à vis
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3605340105872
Réf. Sonepar
00155091946
Réf. Fournisseur
R091946
Marque
Mersen
dimensions du microfusible:
6,3x32 mm
calibre/courant nominal assigné (In):
32 A
tension assignée (Ue):
690 V
mode de pose:
autre
type de connexion:
raccordement à vis
type de courant:
AC


