Mersen - Socle de fusible pour fusibles haute tension 7.2kVAC 100A 36x190 vis M8+mic. - B220617

MERSEN FRANCE
CopieCopie
Mersen - Socle de fusible pour fusibles haute tension 7.2kVAC 100A 36x190 vis M8+mic.

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • taille (DIN) - autre

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 100 A

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Socles porte-fusibles pour fusibles cylindriques,

Voir tous les produits de cette série

EAN

3605340245479

Réf. Sonepar

00155220617

Réf. Fournisseur

B220617

Réf. Commerciale

Mersen

taille (DIN):

autre

calibre/courant nominal assigné (In):

100 A

Socle de fusible pour cartouche fusibles haute tension 7.2kVAC 100A 36x190 vis M8 +micro

Les Atouts de la gamme:

Porte-fusibles pour fusibles à capsule- 20,6 x 190- 36 x 127- 36 x 190- 36 x 250- 36 x 400Résistance aux vibrations :Ces porte-fusibles pour fusibles à capsule AC/DC pour la protection de semiconducteurs, sont testés avec des vibrations sinusoïdales en conditions ambiantes, en balayant chacun des 3 axes principaux.Spectrom : 1er segment (2 à 16 Hz) à déplacement constant x = 5 mm crête.2è segment (16 à 250 Hz) accélération constante γ = 5 g pic.Vitesse de balayage exponentielle : 1 octave par minute.Durée : 2 heures par axe