Mersen - Socle de fusible pour fusibles haute tension 7.2kVAC 20A 36x400 vis M8 - D092831

MERSEN FRANCE
CopieCopie
Mersen - Socle de fusible pour fusibles haute tension 7.2kVAC 20A 36x400 vis M8

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de pôles - 1

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 20 A

  • tension assignée (Ue) - 7.2 kV

  • longueur du fusible - 400 mm

  • diamètre du fusible - 36 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3605340113433

Réf. Sonepar

00155011343

Réf. Fournisseur

D092831

Marque

Mersen

nombre de pôles:

1

calibre/courant nominal assigné (In):

20 A

tension assignée (Ue):

7.2 kV

longueur du fusible:

400 mm

diamètre du fusible:

36 mm

type de tension:

AC/DC

standard:

IEC

convient selon IEC 60282-1:

Oui

convient pour une installation extérieure:

Non

Socle de fusible pour cartouche fusibles haute tension 7.2kVAC 20A 36x400 vis M8

Les Atouts de la gamme:

Porte-fusibles pour fusibles à capsule- 20,6 x 190- 36 x 127- 36 x 190- 36 x 250- 36 x 400Résistance aux vibrations :Ces porte-fusibles pour fusibles à capsule AC/DC pour la protection de semiconducteurs, sont testés avec des vibrations sinusoïdales en conditions ambiantes, en balayant chacun des 3 axes principaux.Spectrom : 1er segment (2 à 16 Hz) à déplacement constant x = 5 mm crête.2è segment (16 à 250 Hz) accélération constante γ = 5 g pic.Vitesse de balayage exponentielle : 1 octave par minute.Durée : 2 heures par axe