Mersen - Socle de fusible pour fusibles haute tension 7.2kVAC 50A 20x190 vis M8 - Y092665

MERSEN FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles - 1

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 50 A

  • tension assignée (Ue) - 7.2 kV

  • longueur du fusible - 190 mm

  • diamètre du fusible - 20 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Socles porte-fusibles pour fusibles cylindriques,

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

3605340112078

Réf. Sonepar

00155092665

Réf. Fournisseur

Y092665

Marque

Mersen

nombre de pôles:

1

calibre/courant nominal assigné (In):

50 A

tension assignée (Ue):

7.2 kV

longueur du fusible:

190 mm

diamètre du fusible:

20 mm

type de tension:

AC/DC

standard:

IEC

convient selon IEC 60282-1:

Oui

convient pour une installation extérieure:

Non

Socle de fusible pour cartouche fusibles haute tension 7.2kVAC 50A vis M8

Les Atouts de la gamme:

Porte-fusibles pour fusibles à capsule- 20,6 x 190- 36 x 127- 36 x 190- 36 x 250- 36 x 400Résistance aux vibrations :Ces porte-fusibles pour fusibles à capsule AC/DC pour la protection de semiconducteurs, sont testés avec des vibrations sinusoïdales en conditions ambiantes, en balayant chacun des 3 axes principaux.Spectrom : 1er segment (2 à 16 Hz) à déplacement constant x = 5 mm crête.2è segment (16 à 250 Hz) accélération constante γ = 5 g pic.Vitesse de balayage exponentielle : 1 octave par minute.Durée : 2 heures par axe