Mersen - Socle de fusible pour fusibles haute tension 7.2kVAC 50A 20x190 vis M8 Micro - B220525

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
taille (DIN) - autre
calibre/courant nominal assigné (In) - 50 A
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Socles porte-fusibles pour fusibles cylindriques,
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3605340244922
Réf. Sonepar
00155220525
Réf. Fournisseur
B220525
Marque
Mersen
taille (DIN):
autre
calibre/courant nominal assigné (In):
50 A
Socle de fusible pour cartouche fusibles haute tension 7.2kVAC 50A 20x190 vis M8 +micro
Les Atouts de la gamme:
Porte-fusibles pour fusibles à capsule- 20,6 x 190- 36 x 127- 36 x 190- 36 x 250- 36 x 400Résistance aux vibrations :Ces porte-fusibles pour fusibles à capsule AC/DC pour la protection de semiconducteurs, sont testés avec des vibrations sinusoïdales en conditions ambiantes, en balayant chacun des 3 axes principaux.Spectrom : 1er segment (2 à 16 Hz) à déplacement constant x = 5 mm crête.2è segment (16 à 250 Hz) accélération constante γ = 5 g pic.Vitesse de balayage exponentielle : 1 octave par minute.Durée : 2 heures par axe
Les Atouts de la gamme:
Porte-fusibles pour fusibles à capsule- 20,6 x 190- 36 x 127- 36 x 190- 36 x 250- 36 x 400Résistance aux vibrations :Ces porte-fusibles pour fusibles à capsule AC/DC pour la protection de semiconducteurs, sont testés avec des vibrations sinusoïdales en conditions ambiantes, en balayant chacun des 3 axes principaux.Spectrom : 1er segment (2 à 16 Hz) à déplacement constant x = 5 mm crête.2è segment (16 à 250 Hz) accélération constante γ = 5 g pic.Vitesse de balayage exponentielle : 1 octave par minute.Durée : 2 heures par axe



