Mersen - Socle en plastique NH1 1000VAC 250A 3 pôles Rail DIN Protection au toucher IP20 - Q226725


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
taille (DIN) - NH1
nombre de pôles - 3
calibre/courant nominal assigné (In) - 250 A
mode de pose - rail DIN
type de connexion - borne à vis
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Bases plastique NH
Voir tous les produits de cette sérieEAN
8430399002934
Réf. Sonepar
00155226725
Réf. Fournisseur
Q226725
Réf. Commerciale
Mersen
taille (DIN):
NH1
nombre de pôles:
3
calibre/courant nominal assigné (In):
250 A
mode de pose:
rail DIN
type de connexion:
borne à vis
finition du cavalier:
Non
sans halogène:
Oui
Les Atouts de la gamme:
Les bases de fusibles NH sont disponibles dans des versions unipolaires et tripolaires et peuvent être montées de manière optimisée en rangées parallèles. Chaque base tripolaire est équipée de deux cloisons de séparation de phases. Des couvercles de protection contre les contacts, à clipser sur les contacts à ressort des fusibles, peuvent également être fournis pour ces bases.Les bases de fusibles NH tailles 00 à 3 ont une base en plastique composée d'une seule pièce tandis que la taille 4 possède une plaque de socle en métal avec 2 bases en céramique pour les contacts des fusibles.Les contacts à ressort plaqués argent sont en cuivre électrolytique et formés d'une seule pièce. Des ressorts séparés sont constitués de ressorts en acier très résistant, ce qui rend le contact invulnérable à des contraintes thermiques élevées. Les bases de fusibles NH de taille 4 sont conçues pour des fusibles de taille 4 avec des lames de contact de 8 mm.Un micro-interrupteur (250VAC / 10A, taille de borne 6,3x0,8 mm) peut être utilisé avec les fusibles NH avec percuteur, il fonctionne lorsque le fusible fond ou lorsqu'il n'y a pas de fusible.Pour les versions de bases de fusibles à protection contre les contacts indirects, il n'est pas possible d'utiliser de micro-interrupteur.Tension assignée de tenue aux chocs Uimp: 6kV / 8kV (tailles 00 /0-4).