Mersen - Socle en plastique NH2 1000VAC 400A 3 pôles Vis Protection au toucher IP20 Vis - D226714

MERSEN FRANCE
CopieCopie
Mersen - Socle en plastique NH2 1000VAC 400A 3 pôles Vis Protection au toucher IP20 Vis

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • taille (DIN) - NH2

  • nombre de pôles - 3

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 400 A

  • mode de pose - à visser

  • type de connexion - borne à vis

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8430399002637

Réf. Sonepar

00155900263

Réf. Fournisseur

D226714

Réf. Commerciale

Mersen

taille (DIN):

NH2

nombre de pôles:

3

calibre/courant nominal assigné (In):

400 A

mode de pose:

à visser

type de connexion:

borne à vis

finition du cavalier:

Non

sans halogène:

Oui

Socle en plastique NH Taille NH2 1000VAC 1000VDC 400A 3 pôles Vis Connexion Vis Protection au toucher IP20

Les Atouts de la gamme:

Les bases de fusibles NH sont disponibles dans des versions unipolaires et tripolaires et peuvent être montées de manière optimisée en rangées parallèles. Chaque base tripolaire est équipée de deux cloisons de séparation de phases. Des couvercles de protection contre les contacts, à clipser sur les contacts à ressort des fusibles, peuvent également être fournis pour ces bases.Les bases de fusibles NH tailles 00 à 3 ont une base en plastique composée d'une seule pièce tandis que la taille 4 possède une plaque de socle en métal avec 2 bases en céramique pour les contacts des fusibles.Les contacts à ressort plaqués argent sont en cuivre électrolytique et formés d'une seule pièce. Des ressorts séparés sont constitués de ressorts en acier très résistant, ce qui rend le contact invulnérable à des contraintes thermiques élevées. Les bases de fusibles NH de taille 4 sont conçues pour des fusibles de taille 4 avec des lames de contact de 8 mm.Un micro-interrupteur (250VAC / 10A, taille de borne 6,3x0,8 mm) peut être utilisé avec les fusibles NH avec percuteur, il fonctionne lorsque le fusible fond ou lorsqu'il n'y a pas de fusible.Pour les versions de bases de fusibles à protection contre les contacts indirects, il n'est pas possible d'utiliser de micro-interrupteur.Tension assignée de tenue aux chocs Uimp: 6kV / 8kV (tailles 00 /0-4).