Mersen - Socle pour fusibles D01 400VAC 16A 3 p. sans protect. tact. Vis Bride de serrage - K200661

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 3
taille (DIN) - D01
calibre/courant nominal assigné (In) - 16 A
tension assignée (Ue) - 400 V
mode de pose - fixation à vis
Emballage et conditions
5 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Neozed® Socles porte-fusible NEOZED D0 400 VAC
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4086500012503
Réf. Sonepar
00155200661
Réf. Fournisseur
K200661
Marque
Mersen
nombre de pôles:
3
taille (DIN):
D01
calibre/courant nominal assigné (In):
16 A
tension assignée (Ue):
400 V
mode de pose:
fixation à vis
matériau:
autre
finition avec couvercle:
Non
Les Atouts de la gamme:
Le système de fusibles D0 est installé dans les modules de distribution basse tension où les fusibles sont accessibles aux personnes non habilitées et peuvent être remplacés par ces personnes.Ce système est la génération de système de fusibles à vis la plus récente selon la norme allemande DIN, il est conçu pour les réseaux 400 VAC/250 VDC.Les socles porte-fusible D0 sont proposées dans les tailles D01, D02 et D03.Les socles porte-fusibles D0 sont utilisés en association avec les fusibles D0 pour la protection des câbles et des lignes électriques. Les fusibles D0 limitent et coupent les surintensités et les courants de court-circuit inacceptables jusqu'à leur pouvoir de coupure nominal. Ils protègent également les équipements et les installations contre les effets dynamiques des courants de court-circuit élevés.


