Mersen - Socle pour fusibles D02 400VAC 63A 1 p. avec prot.tactile Rail DIN Bride serrage - M200663


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 1
taille (DIN) - D02
calibre/courant nominal assigné (In) - 63 A
tension assignée (Ue) - 400 V
mode de pose - rail DIN
Emballage et conditions
20 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Neozed® Socles porte-fusible NEOZED D0 400 VAC
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4086500012046
Réf. Sonepar
00155200663
Réf. Fournisseur
M200663
Réf. Commerciale
Mersen
nombre de pôles:
1
taille (DIN):
D02
calibre/courant nominal assigné (In):
63 A
tension assignée (Ue):
400 V
mode de pose:
rail DIN
matériau:
autre
finition avec couvercle:
Oui
Les Atouts de la gamme:
Le système de fusibles D0 est installé dans les modules de distribution basse tension où les fusibles sont accessibles aux personnes non habilitées et peuvent être remplacés par ces personnes.Ce système est la génération de système de fusibles à vis la plus récente selon la norme allemande DIN, il est conçu pour les réseaux 400 VAC/250 VDC.Les socles porte-fusible D0 sont proposées dans les tailles D01, D02 et D03.Les socles porte-fusibles D0 sont utilisés en association avec les fusibles D0 pour la protection des câbles et des lignes électriques. Les fusibles D0 limitent et coupent les surintensités et les courants de court-circuit inacceptables jusqu'à leur pouvoir de coupure nominal. Ils protègent également les équipements et les installations contre les effets dynamiques des courants de court-circuit élevés.