Mersen - Socle pour fusibles D02 400VAC 63A 1 pôle avec protection tactile Rail DIN E18 - Y1032491


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 1
taille (DIN) - D02
calibre/courant nominal assigné (In) - 63 A
tension assignée (Ue) - 400 V
mode de pose - rail DIN
Emballage et conditions
9 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
INNOZED® , bases de fusibles D0 avec protection co
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3605340537420
Réf. Sonepar
00155053742
Réf. Fournisseur
Y1032491
Réf. Commerciale
Mersen
nombre de pôles:
1
taille (DIN):
D02
calibre/courant nominal assigné (In):
63 A
tension assignée (Ue):
400 V
mode de pose:
rail DIN
matériau:
plastique
finition avec couvercle:
Oui
Les Atouts de la gamme:
INNOZED® est un socle porte-fusible pour les fusibles D0, tailles D01 et D02.Conçu pour un montage rapide sur rail DIN dans les tableaux et panneaux de distribution, pour applications résidentielles et industrielles.INNOZED® possède un couvercle intégré de protection contre les contacts accidentels qui empêche l'électrocution. L'utilisation de peignes de câblage permet de contrôler visuellement le positionnement des fils. L'utilisation de busbars de câblage dans la partie inférieure de la borne permet simultanément une insertion plus facile des fils et un contrôle visuel des points de terminaison.INNOZED® offre de la souplesse dans la configuration des connexions. Les mâchoires de fixation sont constituées de deux compartiments séparés, ce qui garantit une connexion sûre de deux fils différents. Il est possible d'utiliser des fils de sections différentes de 4 mm² à 35 mm² ou deux fils identiques jusqu'à 16 mm² de section.